missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Burette en verre Schellbach de classe A avec robinet d’arrêt en PTFE
Description
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3 de haute qualité
- Graduations en céramique bleue avec fond blanc pour une meilleure visibilité et lisibilité
- Classe A, conforme aux normes DIN 835, ASTM E287
- Simple alésage droit
- Inclut un robinet d’arrêt à clé en PTFE
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Longueur (métrique) | 1.3 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0.1 mL |
| À utiliser avec (application) | Liquide de distribution |
| Hauteur (métrique) | 78 cm |
| Échelle | Bleu |
| Robinets d’arrêt | Droit |
| Matériau de robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ±0,05 ml |
| Afficher plus de résultats |