missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fioles en verre clair fileté de classe A
Description
Pour des applications polyvalentes
- Faible teneur en alcalis
- Fioles en verre borosilicate exemptes de calcium, magnésium et zinc
Order Info
Les fermetures sont emballées séparément
Compliance
Répondez aux exigences de type I, classe A ASTM™ E 438.
Spécifications
Spécifications
| Classification | A |
| Matériau (revêtement) | Caoutchouc |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 8 mL |
| À utiliser avec (application) | Polyvalentes |
| Afficher plus de résultats |