missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clarithromycine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Clarithromycin |
| Point de fusion | 225 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 747.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KF4997000 |
| TSCA | Non |