missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-cis-6-Hydroxy-1-méthylbicyclo[4.3.0]nonane-2,7-dione 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+/-)-cis-6-Hydroxy-1-methylbicyclo[4.3.0]nonane-2,7-dione |
| Point de fusion | 101 °C |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |