missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-4-octène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-4-Octene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 122 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 112.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0024 |
| TSCA | Non |