missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-4-Hepténal 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-4-Heptenal |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 58 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1989 |
| Poids de formule | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |