missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-4,7,10,13,16,19-acide docosahexaénoïque, >99%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid |
| Couleur | Incolore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥98% |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid |
| Poids de formule | 328.5 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à -0 °C, protéger de la lumière, conserver sous azote |