missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-3-Nonen-1-OL 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-3-Nonen-1-ol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 109 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 142.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0258 |
| TSCA | Oui |