missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-2-Hexen-1-OL 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-2-Hexen-1-ol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 100.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2393 |
| TSCA | Oui |