missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Lamelles couvre-objet circulaires

Numéro de catalogue. 12541000CA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,13 à 0,17 mm (#1)
0,16 à 0,19 mm (n° 1,5)
0,19 to 0,23 mm (#2)
Diamètre (métrique):
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
25 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique)
12541000CA 0,13 à 0,17 mm (#1) 12 mm
12541001CA 0,16 à 0,19 mm (n° 1,5) 12 mm
12541002CA 0,19 to 0,23 mm (#2) 12 mm
12541004CA 0,19 to 0,23 mm (#2) 15 mm
12541005CA 0,13 à 0,17 mm (#1) 18 mm
12541006CA 0,19 to 0,23 mm (#2) 18 mm
12541008CA 0,19 to 0,23 mm (#2) 22 mm
12541010CA 0,19 to 0,23 mm (#2) 25 mm
12541003CA 0,13 à 0,17 mm (#1) 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 12541000CA Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 12CIR1602811T
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué à partir du meilleur verre borosilicaté optique avec épaisseur et dimensions uniformes.

Toutes les lamelles couvre-objet circulaires présentent une transmission spectrale élevée et un indice de réfraction finement adapté pour la microscopie. Vendu au poids, en sachets de 1 oz

  • Fabriqués en verre borosilicaté incolore
  • Offerts dans une variété de tailles et d’épaisseurs.

Spécifications

Forme Disque
Matériau Verre borosilicaté
Épaisseur (métrique) 0,13 à 0,17 mm (#1)
Diamètre (métrique) 12 mm
À utiliser avec (application) Microscopie, histologie, cytologie, hématologie, microbiologie
Quantité 1 oz/pqt.