missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cimétidine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cimetidine |
| Point de fusion | 141 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 252.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MF0035500 |
| TSCA | Non |