missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromium ICP Standard, 1000 ppm Cr dans 3%HNO 3, Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Chromium ICP Standard |
| Emballage | Bouteille naturelle en LDPE |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Bleu foncé |
| pH | < 2 |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Point d’ébullition | Environ 100 °C |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Solubilité | Infiniment soluble dans l’eau |
| Show More |
Safety and Handling
| Recommended Storage | Corrosif |