missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cholestérol, NF Grade, MP Biomedicals
Description
- Le cholestérol convient à une utilisation dans les préparations de liposomes
- Le cholestérol est un composant utilisé pour la préparation et l’étude des membranes modèles artificielles
- Un exemple est une étude des modifications induites par la valinomycine dans les potentiels membranaires des globules rouges et des suspensions vésiculaires phospholipidiques (phosphatidylcholine du jaune d’œuf plus cholestérol)
- Des colorants cyanine chargés positivement ont été utilisés pour répondre fluorimétriquement au changement de potentiel
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | CHOLESTEROL |
| Point de fusion | 147 °C à 150 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 360 °C (littérature) |
| Formule linéaire | C27H46O |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 386.67 |
| Niveau | NF |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | -20 °C. |