missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorotriethylsilane 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Chlorotriethylsilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 149 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2986 |
| Poids de formule | 150.72 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-2041 |
| TSCA | Oui |