missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorothiazide 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorothiazide |
| Point de fusion | 348 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 295.71 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DK9450000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |