missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isocyanate de chlorosulfonyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Chlorosulfonyl Isocyanate |
| Point de fusion | -80 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 107 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 141.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (1)-1216 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |