Learn More
Chlorophylline, sel trisodium cuivré
Description
La chlorophylline, le sel trisodique cuivré, est utilisée dans la détermination spectrophotométrique de l’hydrochlorure de venlafaxine. Une pile hybride photoélectrochimique à biocarburant est composée d’une électrode en verre conductrice de film TiO 2, sensibilisée par un sel trisodique de chlorophylle en cuivre. Les gels photosensibles visibles ont été préparés en introduisant un chromophore (sel trisodique de chlorophylline de cuivre) dans des gels thermosensibles.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La chlorophylline, sel trisodique cuivré, est utilisée dans la détermination spectrophotométrique du chlorhydrate de venlafaxine. Une pile hybride photoélectrochimique à biocarburant est composée d’une électrode en verre conductrice de film TiO 2, sensibilisée par un sel trisodique de chlorophylle en cuivre. Les gels photosensibles visibles ont été préparés en introduisant un chromophore (sel trisodique de chlorophylline de cuivre) dans des gels thermosensibles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, légèrement.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorophyllin |
| Nom Remarque | sel trisodique cuivré |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 100 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 724.15 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 234-242-5 |
| RTECSNumber | GS2168866 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche