missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Chlorométhylène)diméthyliminium chlorure 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (Chloromethylene)dimethyliminium Chloride |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2923 |
| Poids de formule | 128.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |