missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorométhyl p-Tolyl sulfure 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chloromethyl p-Tolyl Sulfide |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 172.67 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |