missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide chlorogénique
Description
L’acide chlorogénique est utilisé comme additif alimentaire dans les produits du café, la gomme à mâcher et la menthe. Elle agit comme un intermédiaire dans la biosynthèse de la lignine, qui est un antioxydant.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide chlorogénique est utilisé comme additif alimentaire dans les produits du café, la gomme à mâcher et la menthe. Elle agit comme un intermédiaire dans la biosynthèse de la lignine, qui est un antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’acétone.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
L’acide chlorogénique est utilisé comme additif alimentaire dans les produits du café, la gomme à mâcher et la menthe. Elle agit comme un intermédiaire dans la biosynthèse de la lignine, qui est un antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’acétone.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorogenic acid |
| Point de fusion | 210 °C (décomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Indice de Merck | 14,2142 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’éthanol et l’acétone. |
| Poids de formule | 354.31 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 206-325-6 |
| RTECSNumber | GU8480000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche