missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorodiphénynylphosphine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorodiphenylphosphine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 215 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 220.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3943 |
| TSCA | Oui |