missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorodiméthylvinylsilane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorodimethylvinylsilane |
| Point d’ébullition | 82 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2985 |
| Poids de formule | 120.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2042 |
| TSCA | Oui |