missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimère chlorobis(cyclooctène)iridium(I) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) Dimer |
| Point de fusion | 153 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 896.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |