missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloro(diméthylsulfure)or(I) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chloro(dimethylsulfide)gold(I) |
| Point de fusion | 160 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 294.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |