missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloro(décyl)diméthylsilane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chloro(decyl)dimethylsilane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 101 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2987 |
| Poids de formule | 234.88 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2041 |
| TSCA | Oui |