missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlormézanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlormezanone |
| Point de fusion | 114 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Poids de formule | 273.73 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XJ1050000 |
| TSCA | Non |