missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diacétate de chlorhexidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Nom ou substance chimique | Chlorhexidine Diacetate |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Point de fusion | 155 °C |
| Numéro UN | 3077 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 625.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DU1930000 |
| TSCA | Non |