missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloramine B hydrate 80,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chloramine B Hydrate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1479 |
| Poids de formule | 213.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥80,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DA9300000 |
| TSCA | Oui |