missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Ensemble de modèles moléculaires en chimie

Numéro de catalogue. S24528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
101 pièces
64 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S24528 101 pièces
S24527 64 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S24528 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0610

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Il se compose de 54 balles de différentes couleurs et de 24 maillons.

  • Boîtier de rangement en plastique rigide
  • Taille standard
  • Interchangeables avec d’autres ensembles de marques

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Boîtier de rangement en plastique rigide
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7.62 cm
Comprend 51 balles de différentes couleurs et 30 maillons
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25.4 cm
Matériau Plastique ABS
Quantité 101 pièces
Taille Standard
Poids (impériale) 3 lb.
Poids (métrique) 1.36 g
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20.32 cm
Type de produit Ensemble de modèles moléculaires en chimie inorganique/organique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats