missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Trousse d’analyse visuelle à l’eau à l’ammoniac de CHEMets
Description
Comprend
RETIRER
Fournir les résultats en deux minutes ou moins
Le kit est livré dans un boîtier en plastique et contient tout ce qu’il faut pour effectuer 30 tests : Remplissage, comparateurs à basse & plage haute, solution stabilisatrice, instructions pour un échantillon de gobelet & de 25 mL
Spécifications
Spécifications
| Analytes | Ammoniac |
| Volume (métrique) | 25 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets |
| Comprend | Boîtier en plastique, remplissage, comparateurs basse et haute, gobelet d’échantillon de 25 mL, solution stabilisatrice et instructions |
| Nb de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm et 1 à 10 ppm |
| Méthode de test | Nesslérisation directe |
| Durée du test | 1 min. |
| Catégorie | Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets |
Avertissement ! Prop 65