missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide cérotique 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cerotic Acid |
| Point de fusion | 88 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 396.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |