missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrate d’acétate de cérium(III) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cerium(III) Acetate Hydrate |
| Point de fusion | 308 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 317.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0705 |
| RTECSNumber | FK4900000 |
| TSCA | Oui |