missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco CentriVap™ Pro avec couvercle en verre et Heat Boost
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12199504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115 V
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
12199504 230 V
12199503 115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 12199504 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8511210

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Concentrateur à vide conçu pour concentrer rapidement plusieurs petits échantillons en utilisant la force centrifuge, le vide et la chaleur.

  • Empreinte compacte sur le plateau d’établi
  • La pression, la température, la vitesse du rotor et le temps de fonctionnement peuvent être facilement réglés d’une simple pression de quelques boutons et stockés dans le menu des méthodes. L’utilisateur peut aussi modifier tous les paramètres d’exécution pendant que le programme est en cours.
  • Visualisez, tracez et exportez facilement les données d’échantillons pour analyse et publication. Les formats de fichiers CSV et PDF sont pris en charge.
  • La grande chambre peut accueillir une variété de rotors, y compris une sélection pouvant être empilée en double pour augmenter la capacité jusqu’à 312 tubes d’échantillonnage ou 6 plaques de micro-titrage par passage.
  • Personnalisez les paramètres d’exécution, enregistrez et téléchargez des données d’échantillons, configurez des alertes automatisées via Ethernet et configurez les paramètres sur un 5 pouces intégré. Écran tactile en couleur.
  • Des vitesses supplémentaires de 300 W Heat Boost permettent de chauffer la chambre pour un traitement plus rapide des échantillons et une performance accrue.
  • Menu de méthodes intégré pour traiter les types d’échantillons de laboratoire courants. Inclut des modes de lyophilisation à petite échelle et de dessiccation sous vide.

Spécifications

Matériau de la cuve Aluminium recouvert d’époxy
Modèle CentriVap Pro
Plage de températures (métrique) Ambiance à 100 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 mL
Type de prise Amérique du Nord
Réfrigéré Non
Tension 230 V
Type de produit Concentrateur à vide