missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5910 Ri - Centrifugeuse réfrigérée
Description
- Grande interface tactile de 7 pouces VisioNize™ pour des réglages de paramètres ultra-rapides via une fonction de favoris unique
- Gestion utilisateur avec plusieurs niveaux d’autorisation et fonctionnalités de documentation supportant les exigences GLP/GxP
- Bouchons et couvercles étanches Eppendorf QuickLock™ aux aérosols pour un verrouillage rapide et ergonomique des couvercles
- Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
- Couvercle de centrifugeuse avec fermeture douce au toucher
- Reconnaissance automatique des rotors et détection de déséquilibres pour une sécurité opérationnelle maximale
- Rotors à godet oscillant et adaptateurs pour tubes et bouteilles de 0,2 mL à 1 000 mL ainsi que tous types de MTP, PCR ou Deepwell Plates
- Rotors à angle fixe pour applications en biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 mL à 250 mL
Spécifications
Spécifications
| Type de contrôleur | VisioNize™ Interface tactile |
| Capacité d'absorption | 68 x 15 mL, 36 x 50 mL, 4 x 1000 mL, 4 x 5 MTP |
| FCR max. | 22,132 x g |
| Vitesse max. | 14,000 rpm |
| Gamme de produit | Eppendorf 5910 Ri |
| Réfrigéré | Oui |
| Comprend | Sans rotor |
| Yield (Rendement) | <53 dBA |
| Profil (accélération / freinage) | 10 |
| Stockage du programme | 99 programmes |
| Afficher plus de résultats |
La centrifugeuse 5910 Ri est utilisée pour la séparation des solutions aqueuses et des suspensions de différentes densités dans des tubes d’échantillonnage approuvés.