missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR μClear™ Microplaque à fond plat traité en culture cellulaire de 1536 puits

Description
Codage alphanumérique des puits
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Alphanumeric |
| Certifications/Conformité | Exempt de DNase/RNase détectable, d’ADN humain et de pyrogens; non cytotoxique |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 32 x 48 |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Type de produit | Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 1536 |
| Afficher plus de résultats |