missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Microplaque à fond en forme de U, traitée par répulsif cellulaire à 96 puits

Description
- Non pyrogénique
- Non cytotoxiques
- Matériau : Polystyrène
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Inhibe efficacement l’adhésion cellulaire
- Durée de conservation : 4 ans
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Couvercle | Avec couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/Pk., 6/Cs. |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Cell Culture Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus de résultats |