missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Microplaque de fond en V, traitée en culture cellulaire à 96 puits

Description
- Fabriqué en polystyrène transparent
- La conception des puits de cheminée réduit la contamination croisée
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | No Barcode |
| Format | Standard |
| Couvercle | Avec couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 8/Pk., 80/Cs. |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Cell Culture Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus de résultats |