missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Microplaque 96 puits, traitée pour culture cellulaire, fond plat

Description
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Non pyrogénique
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Codage alphanumérique des puits
- Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
- Empilables
- Individu
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Alphanumeric |
| BreakApart | Non |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Surface de culture | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/Pk., 100/Cs. |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus de résultats |