missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Microplaque à fond plat traitée en culture cellulaire à 384 puits

Description
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Non pyrogénique Non cytotoxiquesCompatible avec les systèmes automatisésVolume de travail flexibleProfil de puits carré arrondi
- Empilables
- Morue de puits alphanumérique
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Couvercle | Avec couvercles |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 8/Pk., 32/Cs. |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Type de produit | Cell Culture Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 15 à 110 μL |
| Afficher plus de résultats |