missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cellpath Papiers de biopsie jetables TissueWrap
Description
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Papier non absorbant
- Retient les petits fragments
- Format pratique prêt à utiliser
- 60 x 60mm
- Jetable – gain de temps
- Format distributrice
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Papier pour biopsie |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x P) | 60 x 60 mm |
| Quantité | 500/Pk. |