missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Céfazoline sel de sodium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cefazolin Sodium Salt |
| Point de fusion | 190 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 476.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-2271 |
| RTECSNumber | XI0390000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |