missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Catéchol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Catechol |
| Point de fusion | 105 °C |
| Point d’ébullition | 246 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 110.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0543 |
| RTECSNumber | UX1050000 |
| TSCA | Oui |