Learn More
Huile de ricin
Description
L’huile de ricin est utilisée dans les additifs alimentaires, les arômes, les bonbons et comme inhibiteur de moisissures. Ses dérivés sont utilisés dans la production de savons, lubrifiants, liquides hydrauliques et de freins, peintures, revêtements, graisses au lithium et plastiques résistants au froid. Elle est utilisée dans les cires, les vernis, le nylon, les produits pharmaceutiques et les parfums. Il est impliqué dans la préparation des acides linoléiques par déshydratation, le 2-octanol, l’acide sébacique et l’acide undecylénique, qui est un précurseur du polymère nylon 11 et de l’heptanal. Il est impliqué dans la préparation de l’acide 12-hydroxystéarique par hydrogénation et saponification. Il est utile comme lubrifiant dans les moteurs à réaction, diesel et de course. De plus, il est utilisé comme laxatif.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’huile de ricin est utilisée dans les additifs alimentaires, les arômes, les bonbons et comme inhibiteur de moisissure. Ses dérivés sont utilisés dans la production de savons, lubrifiants, liquides hydrauliques et de freins, peintures, revêtements, graisses au lithium et plastiques résistants au froid. Elle est utilisée dans les cires, les vernis, le nylon, les produits pharmaceutiques et les parfums. Il est impliqué dans la préparation des acides linoléiques par déshydratation, le 2-octanol, l’acide sébacique et l’acide undecylénique, qui est un précurseur du polymère nylon 11 et de l’heptanal. Il est impliqué dans la préparation de l’acide 12-hydroxystéarique par hydrogénation et saponification. Il est utile comme lubrifiant dans les moteurs à réaction, diesel et de course. De plus, il est utilisé comme laxatif.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, de l’éther diéthylique, du chloroforme, de l’acide acétique glaciaire, du benzène et du disulfure de carbone. Immiscible avec de l’eau froide.
Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Castor oil |
| Densité | 0.961 |
| Point d’ébullition | 313 °C |
| Point d’éclair | 230 °C (446 °F) |
| Indice de réfraction | 1.478 |
| Quantité | 1000 mL |
| Indice de Merck | 14,1898 |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible avec du méthanol, de l’éther diéthylique, du chloroforme, de l’acide acétique glaciaire, du benzène et du disulfure de carbone. Immiscible avec de l’eau froide. |
| Rotation optique | +5° (c=5 en éthanol) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 232-293-8 |
| RTECSNumber | FI4100000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche