missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carson™ Télescopes de la série optique de planètes rouges

Numéro de catalogue. S04150
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
25 à 56x
35 à 78x
45 à 100x
50 à 111x
Longueur (impériale) focale:
19,68 pouces.
27,55 pouces.
35,43 pouces.
39,37 pouces.
Modèle:
RP-100
RP-200
RP-300
RP-400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Grossissement Longueur (impériale) focale Modèle
S04150 35 à 78x 27,55 pouces. RP-100
S04150A 25 à 56x 19,68 pouces. RP-200
S04150B 45 à 100x 35,43 pouces. RP-300
S04150C 50 à 111x 39,37 pouces. RP-400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. S04150 Fournisseur Carson™ Code fournisseur EPDRP100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre un dégagement oculaire confortable et un champ de vision généreux.

Avec un design sophistiqué et élégant, il s’intègre parfaitement à n’importe quelle décoration.

  • Possède des lunettes de viseur et des oculaires de haute qualité pour les meilleurs résultats d’observation
  • Optiques supérieures, entièrement recouvertes
  • Trépied en aluminium de haute qualité et robuste

Spécifications

Comprend Conception sophistiquée et élégante
Longueur (impériale) focale 27,55 pouces.
Grossissement 35 à 78x
Type de produit Télescope réflecteur
Poids (impériale) 8 lb.
Modèle RP-100
Poids (métrique) 3.62 kg
Ouverture 76 mm
Longueur (métrique) focale 70 cm