missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin, pure, certifiée, lac d’acide carminique
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Carmine |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Spectrométrie UV | Conformité |
| Indice de Merck | 15, 2442 |
| Couleur | Rouge |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble dans de l’eau chaude. Autres solubilités : soluble dans des alcalins, insoluble dans des acides dilués |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
| Niveau | Pure |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-724-4 |
| RTECSNumber | FH8891000 |
RUO – Usage réservé à la recherche