missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Séparation/séparateur de boîte de congélation cryogénique en carton

Description
- Tableau : 10 x 10
- Température minimale : -196 °C
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton |
| Forme | Carrée |
| Catégorie | Séparateur de boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Fioles cryogéniques de 1,5/2,0 mL |
| Capacité | 49 fioles cryogéniques |
| Matrice de tubes | 7 x 7 |
| Température de résistance (métrique) | -196 °C |