missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Boîte de congélation cryogénique en carton
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 17100470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 0,2 mL
Tubes de 0,5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
17100470 Tubes de 0,5 mL
17100430 Tubes de 0,2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 17100470 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120221

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La boîte à microtubes cryogéniques en carton est utilisée pour le stockage sécuritaire des microtubes et des récipients nécessitant un stockage à basse température.

  • Des boîtes à profil bas sont disponibles en deux tailles pour accueillir des microtubes standards de 0,5 mL et 0,2 mL ainsi que des récipients de taille similaire
  • Cloisons incluses dans les boîtes
  • Ça rentre dans la plupart des grilles de congélation standard

Spécifications

Capacité (métrique) 100 microtubes
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carrée
Catégorie Boîte de congélation
Capacité Tubes de 0,5 mL
Dimensions (L x l x H) 5,2 x 5,2 x 1,6 po. (13,3 x 13,3 x 4,1 cm)
Diamètre (métrique) de puits 12 mm