missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbazole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Carbazole |
| Point de fusion | 245 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 355 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 167.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0150 |
| RTECSNumber | FE3150000 |
| TSCA | Oui |