missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rubbermaid™ Carb-X™ Conteneurs

Numéro de catalogue. S90440B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
NSF
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Certifications/Conformité
S90440B NSF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S90440B Fournisseur Rubbermaid™ Code fournisseur 6523

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Certifications/Conformité NSF
Couleur Blanc
Matériau HDPE
Forme Carré
À utiliser avec (équipement) Conteneur de stockage carré
Type de produit Couvercle
Quantité À l’unité
Plage de températures (impériale) -40 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +100 °C
Dimensions (L x l x H) 11,3 x 10,5 po. (28,7 x 26,67 cm)
Longueur (métrique) 0.5 cm
Longueur (impériale) 11,56 po.
Largeur (métrique) 6 cm
Largeur (impériale) 10,68 pouces.
Hauteur (métrique) 1.13 cm
Hauteur (impériale) 0,52 po.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats