missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Capto Q, 25 mL
Description
Capto Q est conçu pour la capture et la purification intermédiaire des protéines à partir de grands volumes d’aliments. Il est composé d’une matrice rigide d’agarose à haut débit modifiée avec des prolongateurs de surface dextranes et d’un échangeur d’anions d’ammonium quaternaire (Q) fort. La combinaison d’un débit volumique élevé et d’une grande capacité de liaison dynamique pour Capto Q augmente la productivité dans les processus industriels en aval. Capto Q résiste à une procédure CIP efficace et rigoureuse, et la stabilité chimique assure une longue durée de vie du support.
- Échangeur d’anions puissant pour une capture à haute productivité et une purification intermédiaire lorsque le débit volumique élevé est essentiel
- Une forte capacité de liaison dynamique à un débit élevé augmente la productivité
- Un débit à haut volume réduit les temps de processus
- Traitement rentable avec des opérations unitaires plus petites
- Répond aux exigences industrielles : Sécurité de l’approvisionnement, soutien technique et réglementaire
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Capto Q, 25 mL |
| Matrice | Agarose hautement réticulée avec prolongateur de surface dextrane |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour répondre aux exigences des fabricants Capto modernes et à grande échelle, les temps de traitement plus courts de Q peuvent réduire l’exposition de la protéine cible. |
| Type de ligand | Amine quaternaire |
| Contenu et stockage | 4 °C à 30 °C dans 20% d’éthanol |
| Granulométrie | 90 μm, D50V est la taille médiane des particules de la distribution volumetrique cumulative. |
| pH | 2 à 12 |
| Quantité | 25 mL |